AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ20011698 SbS IceM Wassertank NoFr. 417/215L WiFi - 20011698

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ20011698 SbS IceM Wassertank NoFr. 417/215L WiFi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005808432

Codice prodotto

HSZ20011698

Cod. produttore

20011698

Produttore

HSZ

Side by Side Kuhl-Gefrierkombination, Total No Frost (Inverter-Kompressor) - WiFi-Funktion, EEK: C, 632L (K 417L, G 200+15L), HxBxT 179,5x91x73cm, 36 dB(A), Farbe: Edelstahl (geburstetes Metall) - Multi Air Flow Kuhlsystem (Metal Cooling), Eis-Wasser Spender (Wassertank 4,5L), SensoTech-LED-Display, LED Innenbeleuchtung, 2 CrispZone, SuperCool, Super Freeze, Holiday Mode, Multi-Schubladen-Design, 4 Glasabstellflachen, Flaschengitter, ExtraSpace Gefrierbox (38L), Gefriervermogen in 24 Stunden: 12 kg, Lagerzeit bei Storung: 7 h