AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ20002850 LEDTV 80cm HDr 60Hz T2/C/S SmartTV WLAN

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ20002850 LEDTV 80cm HDr 60Hz T2/C/S SmartTV WLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 80 cm

  • Risoluzione - HD Ready

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942147458259

Codice prodotto

HSZ20002850

Cod. produttore

20002850

Produttore

HSZ

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

80 cm

Risoluzione:

HD Ready

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

32 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

730 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

160 mm

Numero di connessioni USB:

2

Peso:

3.7 kg

Altezza:

469 mm

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

F