AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ100U7KQ ULEDTV MiniLED 254cm UHD 120Hz T2CS SmaT

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ100U7KQ ULEDTV MiniLED 254cm UHD 120Hz T2CS SmaT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003606559

Codice prodotto

HSZ100U7KQ

Cod. produttore

100U7KQ

Produttore

HSZ

Technologie:sonstige, Bildschirmdiagonale sichtbar:254 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:100 Zoll, Auflosung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlusse:4, Anzahl der Anschlusse USB:2, USB-Aufnahmefunktion, Anzahl der Scart-Anschlusse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:120 Hz, Prozessor-Typ:Quad Core, Gewicht:73,5 kg, Breite:2235 mm, Hohe:1318 mm, Tiefe:470 mm, Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):G, Farbe:schwarz, Hotelmodus, Kompatibel mit Amazon Alexa