HILTRON LAND SRL - C1ASA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO - SA310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410403
Codice prodotto
C1ASA310
Cod. produttore
SA310
Produttore
HLT
SA310 è una sirena elettronica autoalimentata per esterno da utilizzare nel contesto di un impianto di allarme antifurto. • Base interna in ABS rinforzato • Test di funzionamento al collegamento della batteria • Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo (il tamper è un micro interruttore che rileva l'apertura dell'involucro dell'apparecchio collegato alla linea antisabotaggio - attiva 24h su 24 - della centrale antifurto per mezzo di due cavi; in caso d'apertura dell'involucro il contatto tamper (N.C.) modifica il suo stato, informando la centrale del tentativo di manomissione in corso) • Attivazione per caduta di alimentazione • Fusibile di protezione lampada • Fusibili di protezione alimentazione • Conforme al 2° livello della CEI79-2