AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1APM4230 MOTORIDUTTORE PER CANCELLO AD ANTE 230V

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1APM4230 MOTORIDUTTORE PER CANCELLO AD ANTE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Peso massimo per anta - 200 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411653

Codice prodotto

C1APM4230

Cod. produttore

PM4230

Produttore

HLT

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Peso massimo per anta:

200 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Motoriduttore 230V autobloccante corsa 400 mm per anta da 2,5 mt., sblocco di energenza.