HIKVISION ITALY SRL - HMT308200368 HM-TP21S-7QF/W-M11 - 308200368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004575793
Codice prodotto
HMT308200368
Cod. produttore
308200368
Produttore
HIK
a termocamera Hikmicro M11 è dotata di una telecamera termica e di una telecamera normale. Il rilevatore IR altamente sensibile e il potente sensore incorporato, con una sensibilità di 0,04°C, rilevano la variazione di temperatura con estrema precisione e misurano la temperatura in tempo reale. L'Hikmicro M10 è dotato di un obiettivo termico. Il campo di misura della temperatura va da -20°C a 550°C con una precisione assoluta di ±2°C o 2%. È possibile collegare lo strumento al software HIK-Thermal-Clientper visualizzare la visualizzazione in tempo reale, le foto e le registrazioni sul proprio telefono o tablet. Il software HIKMICRO Analyzer è disponibile per PC e l'applicazione T-vision su Appstore o Google Play per lo streaming su cellulare o tablet.Lente termica di alta qualitàQuesta termocamera M11 è dotata di un obiettivo termico da 192 x 144 pixel. La grande differenza rispetto, ad esempio, alla serie B di Hikmicro è proprio l'obiettivo. L'obiettivo di questo M11 è di qualità significativamentesuperiore ed è focalizzabile. Possiamo fare un paragone con la fotocamera da 12 megapixel di uno smartphone e una fotocamera da 12 megapixel. Nonostante entrambi abbiano una fotocamera da 12 megapixel, la foto scattata dalla fotocamera è significativamente più nitida e contiene più dettagli. Lo stesso vale per una termocamera. Le dimensioni e la qualità dell'obiettivo determinano la qualità dell'immagine termica.Caratteristiche principali:- Zoom digitale 1x / 2x / 4x / 8x- Wi-Fi 2,4 e 5 GHz- Bluetooth 4.2- Commento testuale fino a 200 caratteri- Commento vocale per un massimo di 60 secondi- Interfaccia USB TYPE-C- Obiettivo con messa a fuoco manuale- Fotocamera visiva da 8MP con fusione bi-spettrale- Schermo tattile LCD da 3,5- Preimpostazioni per le misure impostate dall'utente- Supporto di memorizzazione Scheda micro SD rimovibile da 16 GB- Archiviazione di oltre 120.000 foto- Tipo di memorizzazione: JPEG con dati di misura- Capacità video di 56 ore- Formato video: MP4- Risoluzione video: 640×480- Regolabile in 18 lingue


