AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HMT308000199 HM-TD3117T-2/Q TC IND. TERM. 1.9MM 320x240 - 308000199

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HMT308000199 HM-TD3117T-2/Q TC IND. TERM. 1.9MM 320x240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 PZ

EAN

2000003868629

Codice prodotto

HMT308000199

Cod. produttore

308000199

Produttore

HIK

La telecamera termografica a cubo offre un monitoraggio continuo della temperatura e l'allarme con immagine termica e visibile. La telecamera è di piccole dimensioni e facile da installare, che può essere montata in luoghi ristretti e Fornisce un ampio campo visivo. È possibile utilizzarli in caso di interruzioni improvvise, interruzioni del servizio e guasti elettrici o apparecchiature meccaniche in luoghi come armadi elettrici, controllo di processo e produzione, data center, centrali elettriche...