AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK329000008 HF-GM100 : RILEVATORE CO - 329000008

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK329000008 HF-GM100 : RILEVATORE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di alimentazione - 3...3 V

  • Stand-alone / Indipendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005200137

Codice prodotto

HIK329000008

Cod. produttore

329000008

Produttore

HIK

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Batteria

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di alimentazione:

3...3 V

Stand-alone / Indipendente:

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Max. Numero collegabile in rete:

0

Con batteria di backup:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con indicatore della tensione:

no

Con base:

no

Batteria di backup inclusa:

Alcalino

Batteria di backup ricaricabile inclusa:

no

Volume:

85 dB(A)

Mobile (solo a pavimento):

no

Colore:

Bianco

Con display digitale:

no

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di pausa

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no