AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300240 DS-PDCL12-EG2 : RIVELATORE FILARE PIR A SOFFITTO 12m

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300240 DS-PDCL12-EG2 : RIVELATORE FILARE PIR A SOFFITTO 12m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 360 °

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Corrente di esercizio - 13 mA

  • Tensione di esercizio - 9...16 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847130114

Codice prodotto

HIK314300240

Cod. produttore

314300240

Produttore

HIK

Area di copertura:

360 °

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Corrente di esercizio:

13 mA

Tensione di esercizio:

9...16 V

Profondità:

32.9 mm

Diametro:

101.2 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

12 m

Altezza di montaggio consigliata:

2.4...4 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

Colore:

Bianco