AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300154 DS-PDBG8-EG2 : RIVELATORE FILARE PIR DA INTERNO CON ROTTURA VETRO 8m - 314300154

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300154 DS-PDBG8-EG2 : RIVELATORE FILARE PIR DA INTERNO CON ROTTURA VETRO 8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore acustico di rottura vetro

  • Raggio di monitoraggio - 8 m

  • Colore - Bianco

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264082187

Codice prodotto

HIK314300154

Cod. produttore

314300154

Produttore

HIK

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Rivelatore acustico di rottura vetro

Raggio di monitoraggio:

8 m

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Adatto per vetro float:

Adatto per vetro temperato:

Adatto per vetro rinforzato:

Adatto per vetro stratificato:

Rivelatore Rottura vetro filare, Sensore microfonico omnidirezionale di alta qualita. Protezione contro la rottura vetri fino a 8 m. Tipologia vetro rilevabile: Flottato. Cristallo in lastre. Temperato, Retinato, Laminato al piombo, Doppio vetro. Regolazione della sensibilita rottura vetro 2-4-6-8 m. Analisi digitale della frequenza della rottura del vetro. Regolazione della sensibilita rottura vetro 2-4-6-8 m. Protezione Tamper (apertura/strappo). Alimentazione 9~16 Vcc - max. 30 mA. Dimensioni 38.8x107x24.5 mm. Installazione a soffitto / Parete