AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314000656 DS-XS6412-S/B : CABINET 12U

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314000656 DS-XS6412-S/B : CABINET 12U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 12

  • Dimensione modulare (Passo) - 19 pollici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847112028

Codice prodotto

HIK314000656

Cod. produttore

314000656

Produttore

HIK

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

12

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

450 mm

Altezza:

635 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

40 kg

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio