AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311317100 DS-2CD1043G0E-I(4mm) : BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311317100 DS-2CD1043G0E-I(4mm) : BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 4...4 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000823157

Codice prodotto

HIK311317100

Cod. produttore

311317100

Produttore

HIK

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

4...4 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP, risoluzione 4MP - 2560 x 1440, frame rate 20 fps (2560 x 1440), Sensore 1/3"Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.028 Lux @ F2.0, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 4 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 2. Smart features: ROI. Portata IR 30 m Exir, WDR DWDR, Slot SD - , Audio , Allarmi . Alimentazione 12 Vcc / PoE(802.3af), 7 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC