HIKVISION ITALY SRL - HIK311315329 DS-2CD1083G0E-I(4) BULLET IP 4K - 311315329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 4...4 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
2000000377957
Codice prodotto
HIK311315329
Cod. produttore
311315329
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
4...4 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
8
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
7 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
TCP / IP


