AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311303048 DS-2CD1621G0-IZ(2.8-12) BULLET IP 2MP - 311303048

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311303048 DS-2CD1621G0-IZ(2.8-12) BULLET IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273678883

Codice prodotto

HIK311303048

Cod. produttore

311303048

Produttore

HIK

Telecamera bullet di rete VF IR da 2 MPCMOS a scansione progressiva 1 / 2.8 "Fino a 2 megapixelLente varifocale da 2,8 mm a 12 mmPortata IR fino a 30 mDoppi flussiDNR 3DIP67Monitoraggio mobile tramite Hik-Connect