AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311301705 DS-2CD1021-I(4) BULLET IP 2MP - 311301705

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311301705 DS-2CD1021-I(4) BULLET IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273641665

Codice prodotto

HIK311301705

Cod. produttore

311301705

Produttore

HIK

2 MP IR Fixed Bullet Network Camera1/2.8"progressive scan CMOSUp to 2.0 megapixel2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lensUp to 30 m IR rangeDual streamDigital WDR (Wide Dynamic Range)3D DNR (Digital Noise Reduction)PoE (Power over Ethernet)IP67Mobile monitoring via Hik-Connect