AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400625 DS-1NP6UEC0 grey 0.5m : PATCH CORD CAT 6

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400625 DS-1NP6UEC0 grey 0.5m : PATCH CORD CAT 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160421605

Codice prodotto

HIK307400625

Cod. produttore

307400625

Produttore

HIK

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Sezione AWG:

24