AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305159 DS-KH7300EY-THE2/White POSTAZ INT 2FILI HD - 305305159

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305159 DS-KH7300EY-THE2/White POSTAZ INT 2FILI HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160469256

Codice prodotto

HIK305305159

Cod. produttore

305305159

Produttore

HIK

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

LAN

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

no

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

Larghezza:

190.2 mm

Altezza:

138.2 mm

Profondità:

20 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

4 W