AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305303026 DS-KD8003-IME1 : UNITÀ PRINCIPALE IP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305303026 DS-KD8003-IME1 : UNITÀ PRINCIPALE IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847181666

Codice prodotto

HIK305303026

Cod. produttore

305303026

Produttore

HIK

Unita Principale per Postazione da Esterno IP, Retroilluminazione, 1 Pulsante Fisico, Telecamera Ottica H:146? V:82? Risoluzione 2MP, IR e WDR, programmazione tramite pagina Web. Compressione video H.264, Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, Interfaccia di Comunicazione Ethernet 10/100 Mbps, Protocollo di Comunicazione TCP/IP, RTSP, Interfacce di Servizio 1 Debug, 1 Ingresso Allarme Tampering, 4 Input d?Allarme, 2 Uscite Rele, Uscita 12 Vcc per elettroserratura fino a 500 mA. Alimentazione 12 Vcc/PoE (802.3af), Temperatura d'Esercizio -40 ?C ~ +60 ?C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete