AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305302272 DS-KD8003-IME2/NS UNIT PRIN 2FILI MODU INOX

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305302272 DS-KD8003-IME2/NS UNIT PRIN 2FILI MODU INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264075332

Codice prodotto

HIK305302272

Cod. produttore

305302272

Produttore

HIK

Two-wire version: CMOS 2MP HD Colorful Camera, Fish eye (Horizontal: 180?, Vertical:96? ), 1 Call Button, 2-ch Indoor station access IR Supplement , 10M/100M Self-adaptive Ethernet, module connection with RS-485 , 4-ch alarm input IP65, Two -wire interface, 98mmx99.8mmx43.9mm Mouting accessories and other modules are same as IP version of modular door station.