AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305301251 DS-KH8340-TCE2/EU-W POSTO INTERNO 2FILI - 305301251

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305301251 DS-KH8340-TCE2/EU-W POSTO INTERNO 2FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273683085

Codice prodotto

HIK305301251

Cod. produttore

305301251

Produttore

HIK

7-Inch Colorful TFT LCD, Capacitive Touch Screen, Touch Button, Display resolution: 1024x600, Two-wire interface, Wall mounting, Supports monitoring the door station and the external IP camera Powered by DS-KAD709