AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303613787 DS-7104NI-Q1/4P NVR 71Q 4CH POE 4MP - 303613787

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303613787 DS-7104NI-Q1/4P NVR 71Q 4CH POE 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264092100

Codice prodotto

HIK303613787

Cod. produttore

303613787

Produttore

HIK

NVR da 4 canali, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscite video 1x HDMI / 1x VGA, risoluzione di registrazione massima fino a 4 MP, risoluzione Fino a 1080P, Play back sincronizzato: 4 canali. Smart features: No. In/Out allarme: No, Interfaccia di rete: 1 Ethernet 10/100 Mbps + 4 PoE, Banda di rete 40 Mbps / 60 Mbps, HDD 1 HDD max 6 TB, HDD inclusoHDD 1 TB, Seriale no, USB 2× USB 2.0. Alimentazione 48 Vcc 50 W max, Alim. Esterno. Temperatura di esercizio -10 °C / +55 °C