AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303603710 DS-7716NI-K4/16P NVR 77K 16CH POE 4K

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303603710 DS-7716NI-K4/16P NVR 77K 16CH POE 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273635251

Codice prodotto

HIK303603710

Cod. produttore

303603710

Produttore

HIK

160Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video), 4 SATA Interfaces, alarm I/O: 16/4, 1.5U case, 19"