AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303601832 DS-7608NI-E2/8P/A NVR 76E 8CH POE 6MP ALARM - 303601832

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303601832 DS-7608NI-E2/8P/A NVR 76E 8CH POE 6MP ALARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Potenza massima PoE - 120 W

  • Potenza assorbita - 10 W

  • Larghezza - 445 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273607951

Codice prodotto

HIK303601832

Cod. produttore

303601832

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Potenza massima PoE:

120 W

Potenza assorbita:

10 W

Larghezza:

445 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

290 mm

NVR Plug & Play integrato • Telecamere di rete di terzi supportate • Registrazione con risoluzione fino a 6 Megapixel • Uscita HDMI e VGA con risoluzione fino a 1920 × 1080P • Le telecamere di rete 4/8/16-ch possono essere collegate con larghezza di banda in ingresso 40M / 80M / 160M • Fino a 2 interfacce SATA • Plug & Play con fino a 8 interfacce di rete PoE indipendenti • Supporto per il rilevamento della rete, inclusi ritardo di rete, perdita di pacchetti, ecc.