AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302402273 DS-PDP15P-EG2-WE : RIVELATORE PIR 15M

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302402273 DS-PDP15P-EG2-WE : RIVELATORE PIR 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 85.9 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160434605

Codice prodotto

HIK302402273

Cod. produttore

302402273

Produttore

HIK

Area di copertura:

85.9 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

1500 mA

Tensione di esercizio:

3.2...3.2 V

Altezza:

103 mm

Larghezza:

65.5 mm

Profondità:

48.5 mm

Rivelatore di movimento PIR. Lente volumetrica Immune animali fino a 30 Kg. Portata 15mt / 85.9°. Compensazione digitale della temperatura. Portata wireless 1600 m. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Protezione jamming. Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo). Batteria CR123A in dotazione. Dimensioni 65.5×103×48.5 mm. Altezza di installazione 1.8/2.4 m. Staffa a soffitto e a parete opzionali.