AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803156 DS-3E1318P-EI : SMART MANAGED POE 10/100 + UPLINK GIGABIT COMBO

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803156 DS-3E1318P-EI : SMART MANAGED POE 10/100 + UPLINK GIGABIT COMBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160495767

Codice prodotto

HIK301803156

Cod. produttore

301803156

Produttore

HIK

16 porte PoE 10/100M ×, 1 porta RJ45 × ×Budget di alimentazione PoE totale 130 WSupporta VLAN 802.1QSupporta il watchdog PoE per rilevare e riavviare le telecamere che non rispondonoSupporta la prevenzione dei loop STP/RSTPSupporta il rilevamento del cavo per localizzare il guastoTrasmissione PoE a lungo raggio fino a 300 mProtezione contro le sovratensioni da 6 kV