AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802709 DS-3E1326P-EI/M : SMART MANAGED POE 10/100 + UPLINK GIGABIT

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802709 DS-3E1326P-EI/M : SMART MANAGED POE 10/100 + UPLINK GIGABIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847199586

Codice prodotto

HIK301802709

Cod. produttore

301802709

Produttore

HIK

Switch 26 porte. Poe: 24x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 230 W distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2, Tipologia Uplink: 10/100/1000 RJ45. Tipo: L2 Smart managed. Case: Metallico. Banda: 8.8 Gbps. Funzionalita: Network Topology, Cloud Management. Temperatura di funzionamento: 0 ?C ~ 45 ?C. Alimentazione: 100~240 Vca, 4 A