AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802029 DS-3E1510P-SI : SMART MANAGED POE GIGABIT + UPLINK GIGABIT SFP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264087427

Codice prodotto

HIK301802029

Cod. produttore

301802029

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Numero delle porte PoE:

8

Potenza massima PoE:

110 W

Layer 2:

Switch di rete, marca HIKVISION, modello HIK301802029 - DS-3E1510P-SI SWITCH GIGABIT SMART MAN8P