AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301316581 DS-2DE4215IW-DE PTZ IP 4"2MP 15X IR - 301316581

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301316581 DS-2DE4215IW-DE PTZ IP 4"2MP 15X IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264054795

Codice prodotto

HIK301316581

Cod. produttore

301316581

Produttore

HIK

2MP, 1/3"CMOS sensor, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, Color: 0.02lux/F1.5, B/W:0.02lux/F1.5, Optical Zoom:15x, Focus:5-75.0mm, Digital Zoom:16X, Pan range:360? endless; Tilt range: -15?~90?(Auto Flip), Pan Speed: 0.1? - 80?/s, Tilt Speed: 0.1? - 80?/s,100m IR Distance, POE&12VDC (IP66)