AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301315774 DS-2DE4415IW-DE PTZ IP 4"4MP 15X IR - 301315774

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301315774 DS-2DE4415IW-DE PTZ IP 4"4MP 15X IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264028710

Codice prodotto

HIK301315774

Cod. produttore

301315774

Produttore

HIK

4MP, 1/2.5"CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X, 100m IR 2560*1440:30fps, Pan Speed: 0.1? -80?/s, Tilt Speed: 0.1? -80?/s, PoE+&12VDC Smart Detection