AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300807998 DS-2CD2322WD-I(2.8) TURRET IP 2MP - 300807998

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300807998 DS-2CD2322WD-I(2.8) TURRET IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273614096

Codice prodotto

HIK300807998

Cod. produttore

300807998

Produttore

HIK

Telecamera minidome EASI IP 2.0 - 2MP - Portata 30 m Exir Smart IR - Alimentazione 12 VDC PoE 7,5W max - Obiettivo 2.8 mm - IP67