HIKVISION ITALY SRL - HIK300615360 DS-2CE5AD0T-VPIT3F(2.7-13.5mm) : MINI DOME OTTICA VARIFOCALE dWDR 2MP - 300615360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Trasmissione - Coassiale
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 2.7...13.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6931847157524
Codice prodotto
HIK300615360
Cod. produttore
300615360
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Trasmissione:
Coassiale
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
2.7...13.5 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
Altri
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
40 m
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
143 mm
Altezza:
106.7 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico
Conforme ONVIF:
no


