AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300510426 DS-2CE16U1T-IT3F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA dWDR 4K - 300510426

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300510426 DS-2CE16U1T-IT3F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA dWDR 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'esterno

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273668747

Codice prodotto

HIK300510426

Cod. produttore

300510426

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'esterno

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Numero di pixel (megapixel):

8

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

60 m

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

79...79 °

Potenza assorbita:

5.3 W

Altezza:

81.9 mm

Larghezza:

86.7 mm

Profondità:

217.9 mm

Protocollo:

Analogico

Conforme ONVIF:

no

HIKVISION : DS-2CE16U1T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1, Telecamera per videosorveglianza