AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300224894 DS-7208HUHI-K2 DVR 72K 8CH 4K - 300224894

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300224894 DS-7208HUHI-K2 DVR 72K 8CH 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte LAN - 1

  • Con rilevazione di movimento Motion Detection -

  • Alimentatore ridondante - no

  • Potenza assorbita - 20 W

  • Numero di videocamere preautorizzate - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264022725

Codice prodotto

HIK300224894

Cod. produttore

300224894

Produttore

HIK

Numero di porte LAN:

1

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

20 W

Numero di videocamere preautorizzate:

8

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

380 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

320 mm

Compatibile RAID 6:

no

8 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 8-ch video&4-ch audio input, 8-ch IP video input(up to 16-ch IP), 2 SATA interfaces, H.265/H.265+ compression, 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920?1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output, alarm I/O: 8/4, support CVBS output, 380 1U case