AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300216511 DS-7204HGHI-F1 DVR 72F 4CH 2MP Lite

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300216511 DS-7204HGHI-F1 DVR 72F 4CH 2MP Lite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273628215

Codice prodotto

HIK300216511

Cod. produttore

300216511

Produttore

HIK

DVR ibrido 4 ingressi HDTVI@1080P25, AHD@720p25, CVBS, IP@960p, compressione video H.264+/H.264, ingresso audio, uscita video HDMI/VGA 1920 × 1080, Encoding resolution in modalità 1080P Lite non attiva 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF, in modalità 1080P Lite attiva1080P lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF, frame rate 25fps, dual stream, 32 connessioni remote, protocollo di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, 1HDD fino a 6TB, 2 porte USB 2.0, alimentazione 12VDC, assorbimento 8W, temperatura di funzionamento -10 ºC to +55 ºC, dimensioni 260 × 222 × 45 mm