AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR25SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM, QUADRO 1 - WR25SEWAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR25SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM, QUADRO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 900 W

  • Numero di giri a vuoto - 1100...1100 1/min

  • Tipo di attacco - 1 pollice

  • Peso della macchina - 7.7 kg

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376290307

Codice prodotto

HIAWR25SEWAZ

Cod. produttore

WR25SEWAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

900 W

Numero di giri a vuoto:

1100...1100 1/min

Tipo di attacco:

1 pollice

Peso della macchina:

7.7 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di percussioni:

1500...1500 1/min

Coppia massima:

1000 Nm

Diametro metrico della vite:

22...30 mm

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

310 mm

Avvitatore reversibile ad impulso, molto compatto, robusto e super-potente da 1.000 Nm, dotato della super-innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, cioè dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di avvitatura e fissaggio ad impulso. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione e perciò notevoli sovraccarichi, tipiche di un alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performances e durata di vita della macchina. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico. Il corpo macchina è in robusto duralluminio, inoltre, sempre grazie all'innovativa tecnologia AC brushless, dispone dell'avviamento progressivo. Serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.