HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR16SEWJZ AVVITAT.IMPULSI, 370NM QUADRO 1/2 - WR16SEWJZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 370 W
Numero di giri a vuoto - 1100...1600 1/min
Tipo di attacco - 1/2 pollice
Peso della macchina - 2.5 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376289936
Codice prodotto
HIAWR16SEWJZ
Cod. produttore
WR16SEWJZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
370 W
Numero di giri a vuoto:
1100...1600 1/min
Tipo di attacco:
1/2 pollice
Peso della macchina:
2.5 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di percussioni:
1300...1900 1/min
Coppia massima:
360 Nm
Diametro metrico della vite:
12...16 mm
Lunghezza:
228 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
260 mm