HIKOKI POWER TOOLS - HIAWH12DAW4Z AVVIT. IMPULSI 12V, HEX1/4 , CORPO - WH12DAW4Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Peso con batteria - 1.1 kg
Con caricabatteria - no
Tipo di attacco - Esagonale interna da 1/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
4966376329960
Codice prodotto
HIAWH12DAW4Z
Cod. produttore
WH12DAW4Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
12 V
Numero di batterie in dotazione:
0
Peso con batteria:
1.1 kg
Con caricabatteria:
no
Tipo di attacco:
Esagonale interna da 1/4 pollice
Numero di percussioni:
3200 1/min
Numero di giri a vuoto:
2700...2700 1/min
Lunghezza:
150 mm
Altezza:
217 mm


