HIKOKI POWER TOOLS - HIAUR18DAW4Z RADIO A BAT.18V AM/FM/BLUETOOTH/DAB - UR18DAW4Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4966376407460
Codice prodotto
HIAUR18DAW4Z
Cod. produttore
UR18DAW4Z
Produttore
HIA
Radio da cantiere cordless 18V compatibile con le batterie MV. Doatata di connessione Bluetooth versione 4.2 che permette di collegare il proprio dispositivo. Robusta e restistente agli urti, estremamente compatta 240 x 185 mm. Altoparlante di qualità 8 W x 1 che assicura un suono di qualità, potente e stereofonico.Questa radio è stata progettata per resistere alle difficili condizioni che si riscontrano negli ambienti di lavoro, nei siti di produzione, in cantieri ed officine. Particolare attenzione è stata rivolta all'isolamento dei componenti interni assicurando protezione. inoltre una struttura avvolge l'unità principale salvaguardandola da eventuali urti accidentali. Questa radio è dotata di uno schermo a cristalli liquidi e riceve le frequenze DAB+, AM ed FM. La radio, può essere alimentata anche tramite la rete elettrica grazie al pratico adattatore AC in dotazione.