AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAUB18DCW4Z LAMPADA LED A BAT. 18V 4.000 LM - UB18DCW4Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAUB18DCW4Z LAMPADA LED A BAT. 18V 4.000 LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tensione nominale - 14.4...18 V

  • Portalampada - Altri

  • Con treppiede - no

  • Con presa di corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376402120

Codice prodotto

HIAUB18DCW4Z

Cod. produttore

UB18DCW4Z

Produttore

HIA

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione nominale:

14.4...18 V

Portalampada:

Altri

Con treppiede:

no

Con presa di corrente:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con ruote:

no

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

lampada led da lavoro a batteria 18V 4.000 lm