AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIASV15YCWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 350W D.150MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIASV15YCWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 350W D.150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 350 W

  • Diametro del disco abrasivo - 150 mm

  • Diametro del cerchio di oscillazione 1 - 2.8 mm

  • Numero di giri a vuoto - 4200...11000 1/min

  • Peso della macchina - 2.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376280162

Codice prodotto

HIASV15YCWBZ

Cod. produttore

SV15YCWBZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

350 W

Diametro del disco abrasivo:

150 mm

Diametro del cerchio di oscillazione 1:

2.8 mm

Numero di giri a vuoto:

4200...11000 1/min

Peso della macchina:

2.5 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro del cerchio di oscillazione 2:

6.2 mm

Lunghezza:

388 mm

Larghezza:

173 mm

Altezza:

200 mm

Levigatrice roto orbitale professionale da 150 mm - 350 W. Dotata di controllo elettronico regolabile della velocità di rotazione, della regolazione del diametro orbita (2,8 mm / 6,2 mm) per un’aumentata gamma di lavorazioni, e di un pulsante Turbo Boostper selezionare immediatamente la velocità massima di lavoro. Carter cuscinetti in robusto duralluminio per una lunga vita di esercizio, cuscinetti con parapolvere ed impugnatura frontale removibile senza utensili. Platorello in velcro circolare forato per un efficace raccolta della polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva. Design cibernetico molto ergonomico per un lavoro sempre più confortevole. Completa di raccordo aspirante con sacchetto di raccolta.