AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIASV13YAWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 230W D.125MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIASV13YAWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 230W D.125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 230 W

  • Diametro del disco abrasivo - 125 mm

  • Diametro del cerchio di oscillazione 1 - 3.2 mm

  • Numero di giri a vuoto - 7000...12000 1/min

  • Peso della macchina - 1.4 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376279920

Codice prodotto

HIASV13YAWBZ

Cod. produttore

SV13YAWBZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

230 W

Diametro del disco abrasivo:

125 mm

Diametro del cerchio di oscillazione 1:

3.2 mm

Numero di giri a vuoto:

7000...12000 1/min

Peso della macchina:

1.4 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

120 mm

Altezza:

145 mm

Levigatrice roto orbitale con controllo elettronico regolabile della velocità di rotazione. Platorello in velcro circolare forato per un efficace raccolta della polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva. Design cibernetico molto ergonomico per un lavoro sempre più confortevole. Dotata di attacco aspirante con sacco di raccolta.