AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIARH600TLAZ TERMOSOFFIATORE 2000W 2REG.TEMP - RH600TLAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIARH600TLAZ TERMOSOFFIATORE 2000W 2REG.TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Con regolatore di temperatura -

  • Temperatura - 50...600 °C

  • Regolazione del flusso d'aria - A livelli

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376278435

Codice prodotto

HIARH600TLAZ

Cod. produttore

RH600TLAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Con regolatore di temperatura:

Temperatura:

50...600 °C

Regolazione del flusso d'aria:

A livelli

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Peso della macchina:

0.6 kg

Con indicazione della temperatura:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Portata d'aria:

500 l/min

Lunghezza:

245 mm

Larghezza:

83 mm

Altezza:

250 mm

Termosoffiatore 2.000 W - RH600T. Potente e pratico termosoffiatore da 2.000 W. Dotato di selettore a 2 posizioni per selezionare la temperatura e la velocità del flusso aria. E' dotato inoltre di un pulsante che consente un veloce raffreddamento della macchina stessa. Utile e pratico per operazioni di formatura, termorestrizione, rimozione pitture, saldatura ed indurimento.