HIKOKI POWER TOOLS - HIARB36DAW4Z SOFFIATORE 36V, SOLO CORPO - RB36DAW4Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Peso con batteria - 3.5 kg
Potenza di aspirazione - 680 m³/min
Velocità dell'aria - 1 km/h
Numero di batterie in dotazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4966376317523
Codice prodotto
HIARB36DAW4Z
Cod. produttore
RB36DAW4Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Peso con batteria:
3.5 kg
Potenza di aspirazione:
680 m³/min
Velocità dell'aria:
1 km/h
Numero di batterie in dotazione:
0
Con caricabatteria:
no
Velocità di rotazione:
20500 1/min


