AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIARA18DAW4Z SOFFIATORE A PIST.18V, SOLO CORPO - RA18DAW4Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIARA18DAW4Z SOFFIATORE A PIST.18V, SOLO CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376412174

Codice prodotto

HIARA18DAW4Z

Cod. produttore

RA18DAW4Z

Produttore

HIA

Soffiatore a batteria da 18V leggero e compatto, con un ottima resa di lavoro in termini di velocità. Versatile e maneggevole, utile per pulire la tua postazione di lavoro e i tuoi utensiliNOTE TECNICHE:- Motore Brushless 18V- Intensità flusso d'aria regolabile a due velocità- Il volume d’aria può essere regolato attraverso la forza con cui si preme l’interruttore- Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio- Funziona sia con batterie da 18V che MV- 19 minuti di lavoro con batteria BSL36A18- In dotazione 3 bocchette