AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAP20SFWAZ PIALLETTO 620W

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAP20SFWAZ PIALLETTO 620W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 620 W

  • Larghezza di piallatura - 82 mm

  • Profondità di piallatura - 2.6...2.6 mm

  • Max profondità di battuta - 9 mm

  • Peso della macchina - 2.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376296088

Codice prodotto

HIAP20SFWAZ

Cod. produttore

P20SFWAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

620 W

Larghezza di piallatura:

82 mm

Profondità di piallatura:

2.6...2.6 mm

Max profondità di battuta:

9 mm

Peso della macchina:

2.5 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

17000 1/min

Lunghezza:

296 mm

Larghezza:

165 mm

Altezza:

165 mm

Pialla robusta, leggera e maneggevole, con motore da 620W. Facile regolatore della profondità tramite pomello con scala graduata e base in alluminio con smussatura a "V"sulla parte inferiore. Possibilità di connettere un sistema di estrazione polveri esterno, e di direzionare a piacimento l'uscita del cavo di alimentazione per un lavoro più comodo. Impugnatura soft-grip. Insuperabile rapporto qualità/prezzo.