HIKOKI POWER TOOLS - HIANC1840DAW3Z Chiodatrice x cemento 18V, corpo - NC1840DAW3Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4966376417926
Codice prodotto
HIANC1840DAW3Z
Cod. produttore
NC1840DAW3Z
Produttore
HIA
HiKOKI alza lo standard con una nuova generazione di chiodatrici per finitura, costruzione di tetti e la realizzazione di telai. Ma la vera versatilità in cantiere richiede di più. Ora, con la nuovissima chiodatrice, HiKOKI mette a disposizione la stessapotenza senza fili anche per il calcestruzzo, l'acciaio e la muratura.Niente gas, niente tubi flessibili, niente compressori: solo prestazioni di altissimo livello con Air Spring Technology. Semplice regolazione della profondità e piede orientabile perla massima praticità, lavoro dopo lavoro.DescrizioneChiodatrice per calcestruzzo 18V, chiodi lunghezza 15-40 mm e diametro codolo 2,6-3,0 mm, solo corpo, Valigetta Stackable.Regolazione della profondità su due livelli per proteggere la superficie lavorata.Ogiva e caricatore estraibili senza utensili per una rimozione degli inceppamenti e una manutenzione rapida | Luce LED che si attiva autonomamente.Grandi pulsanti e indicatori chiari | Eventuali disallineamenti tra pistone e cremagliera vengono rilevati e bloccati per evitare danniPrevenzione colpi a vuoto per proteggere la superficie lavorata.Design snello per profili per cartongesso di 50x50 mm.Potenza inchiodatura costante in tutte le condizioni atmosferiche.Peso 4,7 kg (con batteria BSL36A18X).Dotazione: valigetta, occhiali di sicurezza.


