AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH90SGWAZ DEMOLITORE HEX-28MM, 2.000W, 57.7J - H90SGWAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH90SGWAZ DEMOLITORE HEX-28MM, 2.000W, 57.7J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Max cadenza di battuta - 1000 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 57.7 J

  • Tipo di attacco - Altri

  • Peso della macchina - 32 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376289127

Codice prodotto

HIAH90SGWAZ

Cod. produttore

H90SGWAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Max cadenza di battuta:

1000 1/min

Energia massima della singola percussione:

57.7 J

Tipo di attacco:

Altri

Peso della macchina:

32 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

625 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

860 mm

Martello ad elevatissima capacità di demolizione con una potenza di 2.000 W e ben 57,7 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. Dotato di attacco esagonale 28,5 mm, è equipaggiato di un efficace sistema antivibrante UVP di nuovissima concezione distribuito in 3 punti, aiutato anche da un rinnovato sistema pneumatico ottimizzato che riduce lo sforzo e lo stress dei componenti meccanici aumentando considerevolmente l'affidabiltà e la durabilità nel tempo. Presenta anche un nuovo sistema di stabilizzazione della pressione interna e di un nuovo gruppo impugnatura a "T", parte intergrante del sistema antivibrante generale. Corpo macchina completamente in duralluminio AHB con un perfetto sistema di doppio isolamento. Indicato per lavori a pavimento e stradali, nella grossa demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.