HIKOKI POWER TOOLS - HIAH65SB3WTZ DEMOLITORE HEX-30MM, 1.340W, 37.4 - H65SB3WTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1340 W
Max cadenza di battuta - 1400 1/min
Energia massima della singola percussione - 37.4 J
Tipo di attacco - Altri
Peso della macchina - 18 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376288854
Codice prodotto
HIAH65SB3WTZ
Cod. produttore
H65SB3WTZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1340 W
Max cadenza di battuta:
1400 1/min
Energia massima della singola percussione:
37.4 J
Tipo di attacco:
Altri
Peso della macchina:
18 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
731 mm
Larghezza:
124 mm
Altezza:
251 mm


