HIKOKI POWER TOOLS - HIAGP2S2UTZ SMERIGLIATRICE DRITTA 520W - GP2S2UTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 520 W
Tensione - 230 V
Numero di giri a vuoto - 29000...29000 1/min
Peso - 1.7 kg
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4966376277629
Codice prodotto
HIAGP2S2UTZ
Cod. produttore
GP2S2UTZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
520 W
Tensione:
230 V
Numero di giri a vuoto:
29000...29000 1/min
Peso:
1.7 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
359 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
85 mm
Smerigliatrice assiale ad elevato numero di giri ed elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione. Motore ottimizzato che elimina quasi completamente le cadute di giri dovute ai sovraccarichi. Efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici. Limitata circonferenza impugnatura per una presa più sicura e dimensioni ancora più compatte. Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici.


