HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SA4Y1Z SMERIGLIATRICE ANG. 1.400W, 115MM - G12SA4Y1Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4966376331413
Codice prodotto
HIAG12SA4Y1Z
Cod. produttore
G12SA4Y1Z
Produttore
HIA
Mini-smerigliatrice angolare da 115 mm da 1.400W molto potente, leggera e maneggevole con un’eccellente resistenza al sovraccarico. NOTE TECNICHE: • Potente motore da 1.400W • Cuffia protezione disco con regolazione facile senza utensili • Circonferenza impugnatura ridotta (203 mm) • Interruttore laterale a slitta • Impugnatura laterale LVH (antivibrante) • ZVRP (protezione anti-riavvio) • Avviamento progressivo • Protezione interna anti-cortocircuito- APPLICAZIONI: Taglio di laterizio, metallo, sbavatura, finiture varie.